フジカラー
フジカラーの 掲示用品
フジカラーの ディスプレイ用品
フジカラーの フォトフレーム/写真立て
超軽フレーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82074529
品番
405747-A3-NO
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
前面板には軽量で安心安全のPET素材を採用。ガラスのような破損もなく小さなお子様のいる家庭でも安心してご使用いただけます。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
吊りひも
材質
木製、(前面板)透明PET
質量(g)
610
外寸(mm)
513×360
内寸(mm)
473×320