フジカラー
フジカラーの 掲示用品
フジカラーの ディスプレイ用品
フジカラーの フォトフレーム/写真立て
木製フォトスタンド 4000
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
チェキ
外寸(mm)
83×109
色
木地
注文コード
82074617
品番
4001HL-KIJI
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・外寸・色
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
天然木を使用、ナチュラルなカラーがインテリアに馴染むシンプルデザインの木製フォトスタンドです。
用途
展示、掲示、陳列など
色
木地
サイズ
チェキ
質量(g)
80
外寸(mm)
83×109
内寸(mm)
54×80