フジカラー
木製フォトスタンド 4000
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1枚
サイズ
2L
色
木地
注文コード
82074800
品番
4611TK-KIJI
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・外寸・色
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
天然木を使用、ナチュラルなカラーがインテリアに馴染むシンプルデザインの木製フォトスタンドです。
用途
展示、掲示、陳列など
色
木地
サイズ
2L
質量(g)
420
外寸(mm)
149×200
内寸(mm)
118×170