ソリッドNカットエンドミル(ロング)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 82075089 品番 SL-NCE 9.5
参考基準価格(税別)¥37,200 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ロング刃長。センターカットタイプを採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。

用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質F108N(超微粒子) 全長(mm)90 直径(Φmm)9.5 刃長(mm)35 柄径(Φmm)10 表面処理ノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする