SP-FLE 7.0 ソリッドフラットエンドミル ニチアロイ(日本超硬) 82075308

ソリッドフラットエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
直径(Φmm)7
柄径(Φmm)8
刃長(mm)25
全長(mm)90
内容量1本注文コード82075308品番SP-FLE 7.0
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

直刃のため成形・再研が容易

用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)全長(mm)90直径(Φmm)7刃長(mm)25柄径(Φmm)8表面処理ノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする