ニチアロイ(日本超硬)
ニチアロイ(日本超硬)の エンドミル
ニチアロイ(日本超硬)の ハイスエンドミル
ニチアロイ(日本超硬)の スクエアハイスエンドミル
ソリッドハイスパイラルエンドミル(セミロング)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82077566
品番
SP-HSPE 16.0
参考基準価格(税別)
¥64,300
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
標準刃長。刃数4枚刃。
用途
アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄
材質
F108N(超微粒子)
刃数
4
全長(mm)
120
直径(Φmm)
16
刃長(mm)
40
柄径(Φmm)
16
表面処理
ノンコート