フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
難燃カーゴパンツ(ノータック) 3606
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グレー
グレー
ネイビー
ウエスト(cm)
100
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
130
サイズ
100
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
130
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82077567
品番
3606
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
デザイン性と使いやすさを追求した新しい難燃ワークウェア。アシンメトリーで魅せる難燃。
用途
鉄鋼業、溶接業など炎を扱う現場で。
色
グレー
サイズ
100
ウエスト(cm)
100
股下(cm)
80
注意
※天然素材のため多少の色差が生じる場合があります。