フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
空調服長袖ブルゾンヨ E9214
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
LL
6L
4L
L
5L
LL
3L
M
S
色
ブラック
ブラック
シルバー
ブルー
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82077960
品番
E9214
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
環境にやさしい植物由来のポリエステルを使用した、日本製生地の空調服。横ファン仕様で車やフォークリフトに乗っている間もファンが邪魔になりにくい。 混率:ポリエステル100%
用途
暑い夏の現場で。運転や事務作業等の着席作業時に。
色
ブラック
サイズ
LL
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
60
エコマーク認定
認定
着丈(cm)
70
エコマーク認定番号
23 103 009
注意
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他オプションは別売りです。3L以上のサイズはロングケーブルをご使用ください。