曜日別特売

空調服長袖ブルゾンヨ E9214

空調服長袖ブルゾンヨ E9214 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服長袖ブルゾンヨ E9214 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服長袖ブルゾンヨ E9214 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服長袖ブルゾンヨ E9214 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服長袖ブルゾンヨ E9214 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服長袖ブルゾンヨ E9214 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服長袖ブルゾンヨ E9214 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服長袖ブルゾンヨ E9214 - Asahicho(旭蝶繊維)

環境にやさしい植物由来のポリエステルを使用した、日本製生地の空調服。横ファン仕様で車やフォークリフトに乗っている間もファンが邪魔になりにくい。 混率:ポリエステル100%

用途
暑い夏の現場で。運転や事務作業等の着席作業時に。
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
23 103 009
内容量
1枚
注意
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他オプションは別売りです。3L以上のサイズはロングケーブルをご使用ください。
全24種類を絞り込む
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82077330E9214ブラック6L1486262
¥14,100
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
82077470E9214シルバー4L1365661
¥14,100
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
82077750E9214ブラックL1205058
¥14,100
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
82077777E9214ブラック5L1426061
¥14,100
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
82077899E9214ブラック4L1365661
¥14,100
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
82077926E9214ブルーLL1245260
¥14,100
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
82077960E9214ブラックLL1245260
¥14,100
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
82078231E9214シルバー3L1305460
¥14,100
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
82078425E9214ブルー5L1426061
¥14,100
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
82078669E9214シルバーM1164856
¥14,100
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
82078696E9214ブラック3L1305460
¥14,100
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
82078766E9214ブルーL1205058
¥14,100
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
82078775E9214ブラックM1164856
¥14,100
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
82078791E9214ブルー6L1486262
¥14,100
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
82078827E9214ブルーM1164856
¥14,100
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
82079019E9214シルバーL1205058
¥14,100
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
82079177E9214ブルーS1124654
¥14,100
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
82079238E9214シルバー5L1426061
¥14,100
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
82079631E9214ブルー3L1305460
¥14,100
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
82079816E9214シルバー6L1486262
¥14,100
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
82080157E9214シルバーS1124654
¥14,100
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
82080200E9214シルバーLL1245260
¥14,100
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
82080288E9214ブルー4L1365661
¥14,100
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
82080620E9214ブラックS1124654
¥14,100
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする