曜日別特売
3606 難燃カーゴパンツ(ノータック) 3606 Asahicho(旭蝶繊維) 82078030

フロントスタイル

3606 難燃カーゴパンツ(ノータック) 3606 Asahicho(旭蝶繊維) 82078030
3606 難燃カーゴパンツ(ノータック) 3606 Asahicho(旭蝶繊維) 82078030
3606 難燃カーゴパンツ(ノータック) 3606 Asahicho(旭蝶繊維) 82078030
3606 難燃カーゴパンツ(ノータック) 3606 Asahicho(旭蝶繊維) 82078030
3606 難燃カーゴパンツ(ノータック) 3606 Asahicho(旭蝶繊維) 82078030
3606 難燃カーゴパンツ(ノータック) 3606 Asahicho(旭蝶繊維) 82078030

難燃カーゴパンツ(ノータック) 3606

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ネイビー
ウエスト(cm)130
サイズ130
内容量1枚注文コード82078030品番3606
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

デザイン性と使いやすさを追求した新しい難燃ワークウェア。アシンメトリーで魅せる難燃。

用途
鉄鋼業、溶接業など炎を扱う現場で。
色
ネイビー
サイズ
130
ウエスト(cm)
130
股下(cm)
80
注意
※天然素材のため多少の色差が生じる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする