ニチアロイ(日本超硬)
ニチアロイ(日本超硬)の エンドミル
ニチアロイ(日本超硬)の 超硬エンドミル
ニチアロイ(日本超硬)の スクエア超硬エンドミル
NカットエンドミルB型(ロー付タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82078065
品番
NCE-B 46X100 K20N
参考基準価格(税別)
¥146,300
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
外周継目なし(刃長100mmまで)豊富な外径サイズと刃長あり。センターカットタイプ採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。
用途
鋳鉄・ダクタイル鋳鉄
材質
K20N
全長(mm)
200
直径(Φmm)
46
刃長(mm)
100
柄径(Φmm)
32
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
25