フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
空調服ベスト横ファン E9213
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
6L
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
色
シルバー
シルバー
ブラック
ブルー
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82079071
品番
E9213
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
環境にやさしい植物由来のポリエステルを使用した、日本製生地の空調服。横ファン仕様で車やフォークリフトに乗っている間もファンが邪魔になりにくい。 混率:ポリエステル100%
用途
暑い夏の現場で。運転や事務作業等の着席作業時に。
色
シルバー
サイズ
6L
胸囲(cm)
148
肩幅(cm)
54
着丈(cm)
78
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
23 103 009
注意
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他オプションは別売りです。3L以上のサイズはロングケーブルをご使用ください。