空調服ベスト横ファン E9213

空調服ベスト横ファン E9213 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服ベスト横ファン E9213 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服ベスト横ファン E9213 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服ベスト横ファン E9213 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服ベスト横ファン E9213 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服ベスト横ファン E9213 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服ベスト横ファン E9213 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服ベスト横ファン E9213 - Asahicho(旭蝶繊維)

環境にやさしい植物由来のポリエステルを使用した、日本製生地の空調服。横ファン仕様で車やフォークリフトに乗っている間もファンが邪魔になりにくい。 混率:ポリエステル100%

用途
暑い夏の現場で。運転や事務作業等の着席作業時に。
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
23 103 009
内容量
1枚
注意
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他オプションは別売りです。3L以上のサイズはロングケーブルをご使用ください。
全24種類を絞り込む
サイズ
色
胸囲(cm)
肩幅(cm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82077296E9213シルバーM1164266
¥12,100
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
82077339E9213ブラックM1164266
¥12,100
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
82077890E9213ブラックLL1244670
¥12,100
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
82077969E9213ブルーS1124064
¥12,100
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
82078021E9213ブラック5L1425276
¥12,100
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
82078529E9213ブラックS1124064
¥12,100
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
82078809E9213シルバー3L1304872
¥12,100
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
82078976E9213ブルーLL1244670
¥12,100
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
82079071E9213シルバー6L1485478
¥12,100
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
82079125E9213シルバーS1124064
¥12,100
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
82079150E9213シルバー5L1425276
¥12,100
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
82079195E9213シルバーL1204468
¥12,100
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
82079326E9213ブラックL1204468
¥12,100
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
82079737E9213ブルー3L1304872
¥12,100
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
82079886E9213シルバーLL1244670
¥12,100
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
82080060E9213ブルーM1164266
¥12,100
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
82080270E9213シルバー4L1365074
¥12,100
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
82080480E9213ブラック3L1304872
¥12,100
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
82080577E9213ブルーL1204468
¥12,100
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
82080638E9213ブルー6L1485478
¥12,100
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
82080665E9213ブラック4L1365074
¥12,100
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
82080690E9213ブラック6L1485478
¥12,100
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
82080900E9213ブルー5L1425276
¥12,100
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
82080997E9213ブルー4L1365074
¥12,100
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする