E9214 空調服長袖ブルゾンヨ E9214 Asahicho(旭蝶繊維) 82079816

フロントスタイル

E9214 空調服長袖ブルゾンヨ E9214 Asahicho(旭蝶繊維) 82079816
E9214 空調服長袖ブルゾンヨ E9214 Asahicho(旭蝶繊維) 82079816
E9214 空調服長袖ブルゾンヨ E9214 Asahicho(旭蝶繊維) 82079816
E9214 空調服長袖ブルゾンヨ E9214 Asahicho(旭蝶繊維) 82079816
E9214 空調服長袖ブルゾンヨ E9214 Asahicho(旭蝶繊維) 82079816
E9214 空調服長袖ブルゾンヨ E9214 Asahicho(旭蝶繊維) 82079816
E9214 空調服長袖ブルゾンヨ E9214 Asahicho(旭蝶繊維) 82079816
E9214 空調服長袖ブルゾンヨ E9214 Asahicho(旭蝶繊維) 82079816
E9214 空調服長袖ブルゾンヨ E9214 Asahicho(旭蝶繊維) 82079816

空調服長袖ブルゾンヨ E9214

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ6L
色シルバー
内容量1枚注文コード82079816品番E9214
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

環境にやさしい植物由来のポリエステルを使用した、日本製生地の空調服。横ファン仕様で車やフォークリフトに乗っている間もファンが邪魔になりにくい。 混率:ポリエステル100%

用途
暑い夏の現場で。運転や事務作業等の着席作業時に。
色
シルバー
サイズ
6L
胸囲(cm)
148
肩幅(cm)
62
袖丈(cm)
62
エコマーク認定
認定
着丈(cm)
78
エコマーク認定番号
23 103 009
注意
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他オプションは別売りです。3L以上のサイズはロングケーブルをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする