E9213 空調服ベスト横ファン E9213 Asahicho(旭蝶繊維) 82080900

フロントスタイル

E9213 空調服ベスト横ファン E9213 Asahicho(旭蝶繊維) 82080900
E9213 空調服ベスト横ファン E9213 Asahicho(旭蝶繊維) 82080900
E9213 空調服ベスト横ファン E9213 Asahicho(旭蝶繊維) 82080900
E9213 空調服ベスト横ファン E9213 Asahicho(旭蝶繊維) 82080900
E9213 空調服ベスト横ファン E9213 Asahicho(旭蝶繊維) 82080900
E9213 空調服ベスト横ファン E9213 Asahicho(旭蝶繊維) 82080900
E9213 空調服ベスト横ファン E9213 Asahicho(旭蝶繊維) 82080900

空調服ベスト横ファン E9213

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ5L
色ブルー
内容量1枚注文コード82080900品番E9213
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

環境にやさしい植物由来のポリエステルを使用した、日本製生地の空調服。横ファン仕様で車やフォークリフトに乗っている間もファンが邪魔になりにくい。 混率:ポリエステル100%

用途
暑い夏の現場で。運転や事務作業等の着席作業時に。
色
ブルー
サイズ
5L
胸囲(cm)
142
肩幅(cm)
52
着丈(cm)
76
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
23 103 009
注意
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他オプションは別売りです。3L以上のサイズはロングケーブルをご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする