ミタニコーポレーション
MWB Dbeet
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
27
27
25
25.5
26.5
26
28
色
シャインブラック
シャインブラック
シャインシルバー
全12種類を一覧で見る
内容量
1足(1足)
注文コード
82082711
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ファッション性&多機能!ゆったり履けて疲れにくい!
用途
一般作業・土木建築・工場内作業
色
シャインブラック
サイズ(cm)
27
足幅
4E
組成
【アッパー】合成繊維【ソール】合成底【先芯】鋼鉄
注意
※滑りにくい靴底ですが、油や水の多い場所では気をつけてご使用ください。一度でも衝撃や圧迫を受けた安全靴は、外観のいかんにかかわらず使用しないでください。爪先部に硬質の先芯が入っていますので、足入れには充分注意してください。生地が破れて先芯が露出したり、靴底の意匠がなくなったような場合は、使用しないでください。カユミやカブレ等、足に異常が生じた場合は、使用をやめてください。