MWB Dbeet
ファッション性&多機能!ゆったり履けて疲れにくい!
- 用途
- 一般作業・土木建築・工場内作業
- 足幅
- 4E
- 組成
- 【アッパー】合成繊維【ソール】合成底【先芯】鋼鉄
- 内容量
- 1足(1足)
注意
※滑りにくい靴底ですが、油や水の多い場所では気をつけてご使用ください。一度でも衝撃や圧迫を受けた安全靴は、外観のいかんにかかわらず使用しないでください。爪先部に硬質の先芯が入っていますので、足入れには充分注意してください。生地が破れて先芯が露出したり、靴底の意匠がなくなったような場合は、使用しないでください。カユミやカブレ等、足に異常が生じた場合は、使用をやめてください。全12種類を絞り込む
サイズ(cm)
色
ローカットセーフティスニーカー の新着商品
カテゴリ


























