- MWB Dbeet ミタニコーポレーション 82082747

- MWB Dbeet ミタニコーポレーション 82082747
- MWB Dbeet ミタニコーポレーション 82082747
- MWB Dbeet ミタニコーポレーション 82082747
- MWB Dbeet ミタニコーポレーション 82082747
- MWB Dbeet ミタニコーポレーション 82082747

MWB Dbeet

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
シャインシルバー
内容量1足(1足)注文コード82082747品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ファッション性&多機能!ゆったり履けて疲れにくい!

用途
一般作業・土木建築・工場内作業
シャインシルバー
サイズ(cm)
25.5
足幅
4E
組成
【アッパー】合成繊維【ソール】合成底【先芯】鋼鉄
注意
※滑りにくい靴底ですが、油や水の多い場所では気をつけてご使用ください。一度でも衝撃や圧迫を受けた安全靴は、外観のいかんにかかわらず使用しないでください。爪先部に硬質の先芯が入っていますので、足入れには充分注意してください。生地が破れて先芯が露出したり、靴底の意匠がなくなったような場合は、使用しないでください。カユミやカブレ等、足に異常が生じた場合は、使用をやめてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする