曜日別特売
HP7-T51-L050【ワケあり】 アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透過型 azbil(旧:山武) 82084409

アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透過型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
検出方式
透過型
検出距離
4m
注文コード
82084409
品番
HP7-T51-L050【ワケあり】
在庫数量:残り5点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)アウトレット
¥9,8988,098

豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。
金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。
検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。

用途
●搬送ラインでのワーク有無検出・通過検出(コンベヤ)
●位置決め・到達検出(部品位置、停止位置確認)
●部品・製品カウント
●透明体(PETボトル/容器)検出(CL/CM/CP系)
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
-
質量(g)
-
種類
アンプ内蔵型
使用温度範囲(℃)
-30~55(氷結、結露しないこと)
保護構造
IP67(IEC規格)
耐電圧
AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間
コード長さ(m)
5
検出方式
透過型
検出距離
4m
接続方式
プリワイヤ
出力形態
NPN
標準検出物体(mm)
不透明体Φ12以上
電源電圧(V)
DC 10.2~26.4(リップル10%以下)
光源
赤色4元素(波長約645nm)
制御出力
開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ 100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプおよび低温コード付タイプ 50mA(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:2V以下(開閉電流100mA/50mA時)、1.1V以下(開閉電流10mA未満)
ヘッド形状
応答時間
1msec
消費電流(mA)
22以下
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500V)
保護回路
電源投入時誤動作防止(60ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
保存温度範囲(℃)
-40~70(氷結、結露しないこと)
検出距離(m)
4
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:10000以下、太陽光:40000以下、周囲光入射角5°以上
感度調整
操作ボタン
指向角(°)
2~20
干渉防止機能
反射形、リフレクタ形、透明体検出用リフレクタ形は2台まで、透過形は異周波により2台、透過形相互干渉防止、フィルタ(赤色用)使用時2台、異周波+透過形相互干渉防止フィルタ(赤色用)では4台まで
耐衝撃(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 10回
表示灯
出力ON時:橙点灯、安定入光/安定遮光時:緑点灯、透過形投光器:電源表示灯、透過形30mタイプ受光器:前面入光表示灯
耐振動
複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)
光色
組み合せ適合品番
-
動作形態
ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替
検出対象
不透明体Φ12mm以上
センサ形状
角型
使用湿度範囲(%RH)
35~85(氷結、結露しないこと)
関連資料:(3.24MB)
注意
※写真は代表画像です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする