星朋商工
エアコン室外機用樹脂製置台(ビス止めタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
82085066
品番
SS-360【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥14,980
¥
12,980
バスケットに入れる
エアコン室外機置台ビス止めタイプ
タテの波板構造に、ヨコの段構造をプラス!
これにより強度がアップしました。
用途
エアコン工事用部材
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ポリプロピレン
色
アイボリー
耐荷重(kg)
250
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
122×75×406