超硬NVドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)3.12 注文コード82100088 品番S-NVD 3.12
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は直径など574種類から選べます 他の種類を見る

下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。

用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質K10 全長(mm)80 直径(Φmm)3.12 溝長(mm)50 柄径(Φmm)3 表面処理ノンコート 先端長(mm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする