三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスエンドミルシャンク
コバルトハイスショートテーパドリル K-TDS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82103168
品番
K-TDS 7.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
コバルトハイスを使用しているので寿命が長く、剛性ある断面形状を採用しているため高能率加工が可能です。ノンコート(無処理)
用途
銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属
材質
CO-HSS
全長(mm)
120
直径(Φmm)
7
溝長(mm)
40
先端角(°)
118
表面処理
ノンコート(無処理)
ねじれ角(°)
30〜32
シャンク径
MT1