コバルトハイスショートテーパドリル K-TDS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 82103676 品番 K-TDS 36.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

コバルトハイスを使用しているので寿命が長く、剛性ある断面形状を採用しているため高能率加工が可能です。ノンコート(無処理)

用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属 材質CO-HSS 全長(mm)272 直径(Φmm)36 溝長(mm)127 先端角(°)118 表面処理ノンコート(無処理) ねじれ角(°)30〜32 シャンク径MT4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする