深穴テーパドリル K-WTS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)11 注文コード82104324 品番K-WTS 11.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は直径など197種類から選べます 他の種類を見る

深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。

用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属 材質CO-HSS 全長(mm)185 直径(Φmm)11 溝長(mm)100 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)37〜38 シャンク径MT1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする