三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスエンドミルシャンク
深穴ロングテーパドリル K-WTL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全146種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82105740
品番
K-WTL 6.5X300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
深穴加工に最適です。K-WTSよりも深い穴の加工に最適です。
用途
銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属
材質
CO-HSS
全長(mm)
300
直径(Φmm)
6.5
溝長(mm)
200
先端角(°)
118
表面処理
ホモ処理
ねじれ角(°)
37〜38
シャンク径
MT1