ソリッドスパイラルボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 82107885 品番 SP-SBE R8.0
参考基準価格(税別)¥88,600 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

刃先はS字形で倣い加工に最適。

用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質F108N(超微粒子) 全長(mm)120 直径(Φmm)16 刃長(mm)35 柄径(Φmm)16 表面処理ノンコート ボール半径(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする