ニチアロイ(日本超硬)
ニチアロイ(日本超硬)の エンドミル
ニチアロイ(日本超硬)の 超硬エンドミル
ニチアロイ(日本超硬)の ボール超硬エンドミル
ソリッドスパイラルボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82107894
品番
SP-SBE R9.0
参考基準価格(税別)
¥108,300
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
刃先はS字形で倣い加工に最適。
用途
アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄
材質
F108N(超微粒子)
全長(mm)
140
直径(Φmm)
18
刃長(mm)
40
柄径(Φmm)
18
表面処理
ノンコート
ボール半径(mm)
9