メイキコウ
ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLC19R-QS
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82109075
品番
RO-FLC19R-S0-150
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥805
販売価格(税別)
¥
732
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・ローラ幅W・カーブ角度
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
特長:機種中最小径ローラFLC19Rを使用、P22.5と非常に狭いピッチが可能、小物部品等の搬送に最適。
用途
共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ19×t 1.2 ローラ材質 STK30 ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ6(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 30kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×30×2.3 SS 機高(H) 61.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 22.5・30・45・60 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内径
種類
ローラ単体
シャフト
シャフトなし
材質(ローラー部)
スチール
ローラ幅W(mm)
150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません