商品レビューを投稿する内容量1個注文コード82172845品番FLN42R-TS-W700-P75-L1500
参考基準価格(税別)¥52,300販売価格(税込)¥54,654販売価格(税別)
この商品は機長・ピッチ・ローラ幅Wなど198種類から選べます他の種類を見る 特長:汎用性に富む標準タイプ、ダンボールケースなど底面が柔らかい製品の搬送に適している。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ42.7×t 1.4 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・75・100・150 機長(L)実寸種類ストレートピッチ(mm)75機長(mm)1500材質(ローラー部)スチールローラ幅W(mm)700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。