※代表画像

79000 ポリエステルベルト FREAK(フリーク) 82176704 79000 ポリエステルベルト FREAK(フリーク) 82176704 79000 ポリエステルベルト FREAK(フリーク) 82176704 79000 ポリエステルベルト FREAK(フリーク) 82176704

ポリエステルベルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100m) 注文コード82176704 品番79000
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

河川や法面地帯に設置した耐候性大型土嚢袋同士を結束しておく場合などに便利です。シートベルトのような質感で、素材はポリエステル繊維なので端は熱処理することで、より解れにくくなります。安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)・欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付

用途土嚢袋同士の結束・荷崩れ防止の補助・墓石等の石材の梱包荷造りなど。 厚さ(mm)1.1 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(m)100 使用荷重(kg)1500 破断荷重(kg)3000 材質(ベルト)ポリエステル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする