ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(アルミローラ) ALC19R-AS

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 機長(mm)2000 ローラ幅W(mm)150 ピッチ(mm)30 注文コード82178418 品番ALC19R-AS-W150-P30-L2000
参考基準価格(税別)¥136,400 販売価格(税込) ¥142,538
販売価格(税別)
129,580
この商品は機長・ローラ幅W・ピッチなど37種類から選べます 他の種類を見る

特長:ローラ径はアルミ製ローラの中で最小のΦ19、小物搬送に最適。コンベヤ本体が軽量のため移動が容易。シャフトはユニクロメッキ付き。

用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ19×t 1 ローラ材質 A6063S-T5 ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ6(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 10kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 35×17×2 AL 機高(H) 36.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 22.5・30 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000 種類ストレート ピッチ(mm)30 機長(mm)2000 材質(ローラー部)アルミ ローラ幅W(mm)150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする