用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ19×t 1 ローラ材質 A6063S-T5 ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ6(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 10kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 35×17×2 AL 機高(H) 36.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 22.5・30 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000
種類ストレート
ピッチ(mm)22.5
機長(mm)2000
材質(ローラー部)アルミ
ローラ幅W(mm)200