ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(アルミローラ) ALG38R-BS

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 機長(mm)1000 ローラ幅W(mm)100 ピッチ(mm)112.5 注文コード82178664 品番ALG38R-BS-W100-P112.5-L1000
参考基準価格(税別)¥26,600 販売価格(税込) ¥27,797
販売価格(税別)
25,270
この商品は機長・ローラ幅W・ピッチなど74種類から選べます 他の種類を見る

特長:コンベヤ本体が軽量のため移動が容易。ケース搬送用。連結フック付き。シャフトはユニクロメッキ付き。

用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ38×t 1.5 ローラ材質 A6063S-T5 ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ8(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 30kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×25×3 AL 機高(H) 66.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600 ピッチ(P) 75・112.5 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 種類ストレート ピッチ(mm)112.5 機長(mm)1000 材質(ローラー部)アルミ ローラ幅W(mm)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする