メイキコウ
ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(アルミローラ) ALL45R-BS
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
12日以内出荷とは
内容量
1個
機長(mm)
2000
ローラ幅W(mm)
200
ピッチ(mm)
75
注文コード
82179407
品番
ALL45R-BS-W200-P75-L2000
参考基準価格(税別)
¥59,500
販売価格(税込)
¥62,178
販売価格(税別)
¥
56,525
バスケットに入れる
この商品は
機長・ローラ幅W・ピッチ
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
特長:コンベヤ本体が軽量のため移動が容易。連結フック付き。シャフトはユニクロメッキ付き。
用途
共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ45×t 1.5 ローラ材質 A6063S-T5 ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ8(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 30kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×25×3 AL 機高(H) 70 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 75・112.5 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内径(R) 9
種類
ストレート
ピッチ(mm)
75
機長(mm)
2000
材質(ローラー部)
アルミ
ローラ幅W(mm)
200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません