マザーボードピン分岐ケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード82180064 品番EX-008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

マザーボード上のパワー/リセットスイッチ、LEDなどの2ピンコネクタを分岐します。
ケースの隙間や穴から追加のスイッチ/LEDケーブルを通して、手元でパソコンの電源操作/LED確認ができます。
メーカー電源スイッチ/LED (PA-062B/PA-045B/DTE-03/KM-01A/KM-07Aなど) と組み合わせられます。
コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。
2.54mmピッチコネクタに対応します。

ブラック ピッチ(mm)コネクタ:2.54 内容2本入 コネクタ形状マザーボード側: 1x2ピン メス×1/ケーブル側: 1x2ピン オス×2 ケーブル長(cm)10 (コネクタを除く) RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプメス - オス
注意
※本製品はパワーユーザー向けパーツです。利用者個人の責任においてご使用ください。
※LEDは同一の物を使うのを推奨します。
※LEDは分岐しない場合と比べて両方のLEDが若干暗くなります。また、LEDが1つしか点灯しない場合があります。
※3ピン以上あるコネクタ (USB 2.0など) の分岐には使えません。
※ピッチの異なるコネクタ (USB 3.0、NUCなどの小型マザーボード) には使えません。
※ケーブルが全て黒色のため、接続間違いにご注意ください。コネクタの三角マークで位置合わせをしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする