3/22より値下げ!現場を応援

RSJ731 RSJ731 ヒューズ オールシーズンジャケット RSタイチ 82180080 RSJ731 RSJ731 ヒューズ オールシーズンジャケット RSタイチ 82180080

RSJ731 ヒューズ オールシーズンジャケット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 82180080 品番 RSJ731
参考基準価格(税別)¥32,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別) 値下げ
29,980

防水性やCEプロテクターなどのライディングに必要な機能を備えた、ツーリングにも街歩きにもぴったりなストリートスタイルのライディングジャケット。
フードは襟元に収納でき、お好みに合わせてスタイルチェンジも楽しめます。
プロテクター内蔵のアウターと保温力をもつインナージャケットの二重構造で、気温やシーンに合わせてそれぞれ単体や組み合わせた着用が可能です。
胸部プロテクター(別売り)を装着するためのアタッチメントを装備。スナップボタンで胸部プロテクターの着脱が可能です。
標準装備の肩・肘・背中の各プロテクターはCEレベル2プロテクター(別売)でアップグレード可能。
収納式フード(襟)
CEレベル1ソフトタイププロテクター(肩・肘)
単体着用可能インナージャケット

用途ライディングジャケット 材質表地:ナイロン 100%/裏地:ポリエステル 100%/インナー:ナイロン 100%/中綿:ポリエステル 100% BLACK サイズS 胸囲(cm)116 肩幅(cm)43 袖丈(cm)58 前身丈(cm)56 後身丈(cm)71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする