RSJ731 ヒューズ オールシーズンジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズXL BLACK 注文コード82180107 品番RSJ731
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,800
この商品はサイズ・色など50種類から選べます 他の種類を見る

防水性やCEプロテクターなどのライディングに必要な機能を備えた、ツーリングにも街歩きにもぴったりなストリートスタイルのライディングジャケット。
フードは襟元に収納でき、お好みに合わせてスタイルチェンジも楽しめます。
プロテクター内蔵のアウターと保温力をもつインナージャケットの二重構造で、気温やシーンに合わせてそれぞれ単体や組み合わせた着用が可能です。
胸部プロテクター(別売り)を装着するためのアタッチメントを装備。スナップボタンで胸部プロテクターの着脱が可能です。
標準装備の肩・肘・背中の各プロテクターはCEレベル2プロテクター(別売)でアップグレード可能。
収納式フード(襟)
CEレベル1ソフトタイププロテクター(肩・肘)
単体着用可能インナージャケット

用途ライディングジャケット 材質表地:ナイロン 100%/裏地:ポリエステル 100%/インナー:ナイロン 100%/中綿:ポリエステル 100% BLACK サイズXL 胸囲(cm)126 肩幅(cm)47 袖丈(cm)63 前身丈(cm)63 後身丈(cm)78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする