曜日別特売
RSJ731 RSJ731 ヒューズ オールシーズンジャケット RSタイチ 82180396

RSJ731 RSJ731 ヒューズ オールシーズンジャケット RSタイチ 82180396
RSJ731 RSJ731 ヒューズ オールシーズンジャケット RSタイチ 82180396
RSJ731 RSJ731 ヒューズ オールシーズンジャケット RSタイチ 82180396
RSJ731 RSJ731 ヒューズ オールシーズンジャケット RSタイチ 82180396
RSJ731 RSJ731 ヒューズ オールシーズンジャケット RSタイチ 82180396
RSJ731 RSJ731 ヒューズ オールシーズンジャケット RSタイチ 82180396

RSJ731 ヒューズ オールシーズンジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズL
CHARCOAL
内容量1着注文コード82180396品番RSJ731
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,800

防水性やCEプロテクターなどのライディングに必要な機能を備えた、ツーリングにも街歩きにもぴったりなストリートスタイルのライディングジャケット。
フードは襟元に収納でき、お好みに合わせてスタイルチェンジも楽しめます。
プロテクター内蔵のアウターと保温力をもつインナージャケットの二重構造で、気温やシーンに合わせてそれぞれ単体や組み合わせた着用が可能です。
胸部プロテクター(別売り)を装着するためのアタッチメントを装備。スナップボタンで胸部プロテクターの着脱が可能です。
標準装備の肩・肘・背中の各プロテクターはCEレベル2プロテクター(別売)でアップグレード可能。
収納式フード(襟)
CEレベル1ソフトタイププロテクター(肩・肘)
単体着用可能インナージャケット

用途ライディングジャケット材質表地:ナイロン 100%/裏地:ポリエステル 100%/インナー:ナイロン 100%/中綿:ポリエステル 100%CHARCOALサイズL胸囲(cm)122肩幅(cm)45袖丈(cm)61前身丈(cm)60後身丈(cm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする