RSJ730 ソフトシェル オールシーズンパーカ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 82180606 品番 RSJ730
参考基準価格(税別)¥32,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

フードは着脱式でシーンやスタイルにあわせた着こなしが可能
保温性と着心地に優れたソフトシェル生地を採用。フードは着脱式で、シーンやスタイルにあわせた着こなしが可能です。 カジュアルなデザインながら、肩・肘にはCE レベル2のプロテクターを装備し、高い安全性を確保しています。
胸部プロテクター(別売り)を装着するためのアタッチメントを装備。スナップボタンで胸部プロテクターの着脱が可能です。
背中のプロテクターはCE レベル2プロテクター(別売り)でアップグレードが可能。
CEレベル2ソフトタイププロテクター(肩・肘)
フォームタイププロテクター(背)
着脱式フード
ベンチレーション(脇)

用途トップス 材質アウター:ポリエステル 100%/インナー:ナイロン 100% DARK KHAKI サイズXL 胸囲(cm)124 裄丈(cm)90 前身丈(cm)62 後身丈(cm)74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする