RSJ732 ソフトシェル フーディ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 82180798 品番 RSJ732
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

保温性をもつソフトシェル生地に吸水・速乾性に優れるメッシュ内装を組み合わせた、春や秋などのツーリングシーズンにぴったりな防風軽量モデル。 肌寒い時期にはe-HEATやウォームライドシリーズ等のインナーと組み合わせることで、幅広いシーズンでの着用が可能です。
胸部プロテクター(別売り)を装着するためのアタッチメントを装備。スナップボタンで胸部プロテクターの着脱が可能です。
標準装備の肩・肘・背中の各プロテクターはCEレベル2プロテクター(別売)でアップグレード可能。
防風軽量ソフトシェル生地
折り畳み式フード
ベンチレーション(脇)

用途トップス 材質表地:ポリエステル 100%/裏地:ポリエステル 100% BLACK サイズS 胸囲(cm)108 肩幅(cm)44 袖丈(cm)60 前身丈(cm)57 後身丈(cm)68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする