RST652 ステルス ウインターグローブ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 82181060 品番 RST652
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

シンプルなディティールに見えながらも、手の甲や指、掌下部にプロテクターを内蔵した秋冬向けのグローブ。 すっきりとしたシルエットで、オートバイやジャケットのスタイルに左右されにくいデザインです。
TPUナックルプロテクタ
滑り止めプリント(人差指・中指)
ワイドリストフラップ

用途ライディンググローブ 材質表地:ナイロン 32%・合成皮革 28%・ポリエステル 24%・PVC 6%・ネオプレン 5%・スパンデックス 5%/裏地:ポリエステル 100% BLACK サイズXXL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする