RST653 カーボン ウインターグローブ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 82181306 品番 RST653
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

手の甲と掌下部にカーボンプロテクターを配置し、高いプロテクション性能と保温性を兼ね備えた、秋冬向けのスポーティーモデル。 手首のフラップは大型でスムーズな着脱が可能。手首までカバーするロングカフ仕様にすることで、保温性を高めています。
カーボンプロテクター(甲・掌側)
滑り止めプリント(人差指・中指)

用途ライディンググローブ 材質表地:ナイロン 40%・合成皮革 27%・ポリエステル 15%・ネオプレン 6%・スパンデックス 6%・PVC 3%・炭素繊維 3%/裏地:ポリエステル 100% BLACK/RED サイズL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする