※本体画像
VICTOR(花園工具)
VICTOR(花園工具)の 物品棚/収納用品
VICTOR(花園工具)の ツールボックス/ツールバッグ
VICTOR(花園工具)の 帆布製
ビクタープラスツールバッグカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82181586
品番
VPT-C
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
【VPT11、VPT12専用】
空調バッグ専用カバーです。
上から被せてすぐ使用できます。
撥水加工。グリップ部が窓になっているため、被せたままでも持ち運びOK。
用途
現場でのホコリや急な雨から工具を保護!
幅(mm)
730
色
黒
質量(g)
77
奥行(mm)
510
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※防水ではありません。また使用を重ねる事により撥水効果は低下していきます。
※雨や水に濡れた場合、陰干しで乾かしてください。
※製品寸法・重量・色等、多少異なる場合がございます。
※洗濯はできません。汚れは水またはぬるま湯で洗い流してください。
※洗剤のご使用はおやめください。大き目のタオルなどでやさしく挟み水気を切って陰干ししてください。
※火気の近くで使用しないでください。
※空調バッグ本体は付属しません。