曜日別特売
PLJ50R-TC-W100-P100-R900-A90 ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(樹脂ローラ) PLJ50R-TS メイキコウ 82182164

ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(樹脂ローラ) PLJ50R-TS

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個ローラ幅W(mm)100ピッチ(mm)100注文コード82182164品番PLJ50R-TC-W100-P100-R900-A90
参考基準価格(税別)¥83,600販売価格(税込)¥87,362
販売価格(税別)
79,420

特長:樹脂ローラのため搬送物の底面を傷つけたり汚したりしない。樹脂ローラとスチール製フレームを組み合わせたコンベヤ。ケースものの搬送に適している。シャフトはユニクロメッキ付き。

用途
共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ50×t 2.8 ローラ材質 PVC ベアリング 樹脂成形ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 16kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 96.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 75・100・150・200 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内
種類カーブピッチ(mm)100材質(ローラー部)樹脂ローラ幅W(mm)100カーブ角度(°)90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする