ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(樹脂ローラ) PLJ50R-TS

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ローラ幅W(mm)100 ピッチ(mm)150 注文コード82182180 品番PLJ50R-TC-W100-P150-R900-A90
参考基準価格(税別)¥70,600 販売価格(税込) ¥73,777
販売価格(税別)
67,070
この商品は機長・ローラ幅W・ピッチなど100種類から選べます 他の種類を見る

特長:樹脂ローラのため搬送物の底面を傷つけたり汚したりしない。樹脂ローラとスチール製フレームを組み合わせたコンベヤ。ケースものの搬送に適している。シャフトはユニクロメッキ付き。

用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ50×t 2.8 ローラ材質 PVC ベアリング 樹脂成形ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 16kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 96.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 75・100・150・200 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内 種類カーブ ピッチ(mm)150 材質(ローラー部)樹脂 ローラ幅W(mm)100 カーブ角度(°)90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする