WPU-35-100-CN-6B 精密制御用減速機 FLEXWAVE(フレックスウェーブ) WPU-CN/CF(クローズ型・ユニットタイプ) ニデックドライブテクノロジー 82183485

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密制御用減速機 FLEXWAVE(フレックスウェーブ) WPU-CN/CF(クローズ型・ユニットタイプ)

商品レビューを投稿する
98日以内出荷返品不可98日以内出荷とは
内容量1個減速比100サイズ35仕様6B注文コード82183485品番WPU-35-100-CN-6B
参考基準価格(税別)¥69,200販売価格(税込)¥72,314
販売価格(税別)
65,740

〇ロボットなど、精密制御用途に最適。〇高精度なノーバックラッシ。〇ノーバックラッシ〇小型〇軽量〇コンパクト〇1段高減速比〇豊富なラインナップ【減速機構】〇 弾性軸受〇フレックスギヤをカムによって楕円状に変形させます。〇 楕円長軸部分両端でフレックスギヤとインタナルギヤがバランス良く噛み合います。〇 インタナルギヤを固定し、カムを時計方向に360°回転させたとき、インタナルギヤとフレックスギヤの歯数差の分だけ、フレックスギヤが反時計方向に回転します。

仕様6B減速比100サイズ35タイプWPU-CN最大トルク(N・m)非常:63許容トルク(N・m)平均:9回転速度(r/min)平均入力:3000最大許容トルク(N・m)32許容回転速度(r/min)最高入力:8500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする