CL-302 アリゲータクリップ 赤黒青 三和電気計器 82183765

アリゲータクリップ 赤黒青

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード82183765品番CL-302
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

接地抵抗を測定する為のワニ口

適合機種PDR302セット内容黒、青、赤1セット全長約70mm開口寸法(mm)ワニ口:Φ22以内推奨(最大直径寸法Φ25)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする