CHCR-0606 セラミック砥粒カップブラシ 空気工具用 高島産業 82184334 CHCR-0606 セラミック砥粒カップブラシ 空気工具用 高島産業 82184334 CHCR-0606 セラミック砥粒カップブラシ 空気工具用 高島産業 82184334 CHCR-0606 セラミック砥粒カップブラシ 空気工具用 高島産業 82184334

セラミック砥粒カップブラシ 空気工具用

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82184334 品番 CHCR-0606
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。
毛材の広がりに配慮し根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。
毛材密度・トリムが最適バランスで製作されています。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。
安心・高品質の日本製です。

用途
鉄、非鉄金属のメッキ、塗装前の下地処理
アルミ、銅版の表面仕上げ
軽度な錆、酸化物の除去
機械加工部品各種のバリ取り
パンチング後のエッヂ仕上げ
穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 線径(Φmm)1 毛丈(mm)25 外径(Φmm)60 毛材セラミック砥粒入りナイロン#120 適合材鉄、非鉄金属 金具径(Φmm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※区域内のブラシ使用者及びその周辺の者は必ず保護用防具を着用のこと

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする