※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無段変速機 トラクションドライブ NRXシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 モートル容量(W)1500 注文コード82193730 品番NRXMK-1500
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥712,000 販売価格(税込) ¥744,040
販売価格(税別)
676,400
この商品はモートル容量・減速比など58種類から選べます 他の種類を見る

〇今までの無段変速機の「枠」を超えた万能型無段変速機です。〇NRXトラクションドライブは、内接ころがり接触で、各圧接点の平均ヘルツ応力が小さいうえ、世界初の独創「3点支持機構」により、極度の過負荷に対してもスリップすることなく、圧接面の摩耗、損傷の心配はありません。〇今までの変速機ではなし得なかった、ゼロからの変速を実現しました。〇変速機構に差動遊星機構を応用し、全範囲において安定したトルクを発生させながら、ゼロからの広範囲な変速ができます。

タイプ基本型 取付方式ベース取付横形 電源(V)200 モートル容量(W)1500 出力軸方向軸横向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする