曜日別特売
- AIサージカルマスク レギュラーサイズ 大一産業 82194798

- AIサージカルマスク レギュラーサイズ 大一産業 82194798
- AIサージカルマスク レギュラーサイズ 大一産業 82194798

AIサージカルマスク レギュラーサイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(50枚)注文コード82194798品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

世界最高峰の品質管理で製造したマスクです。JIST9001クラス3(医療規格)を取得し、医療機関の手術質で使用ができるレベルのマスクです。飛沫防止・ウイルス・花粉対策等様々な現場でご利用いただけます。一般社団法人総合衛生対策協会認定品で安心です。レギュラーサイズは男性や女性に、スモールサイズは女性や子供向けで人気です。
特徴1・・・鼻にしっかりフィット(MRI室でも使用可能な樹脂ノーズブリッジを採用。しっかり固定ができるので、メガネが曇りません。)
特徴2・・・JIST9001クラス3なのに鼻、口元の息苦しさを軽減(一般的にJIST9001クラス3は血液の透過度が非常に少なく、通常のマスクより息苦しく感じる傾向にありますが、本製品は基準をクリアしたうえで、呼吸がしやすくなっているのが最大の特徴)
特徴3・・・3層構造(細菌やウイルス、微細粒子を効果的に捉える3層構造。肌に優しい不織布素材を採用し、敏感肌のお客様にも最適)
特徴4・・・柔らかい耳ゴム(長時間装着しても痛くなりにくい平ゴムを採用)

用途
飛沫防止・ウイルス・花粉対策
材質不織布(フィルター):ポリプロピレン、ノーズブリッジ:ポリプロピレン、耳ゴム:ポリウレタン、ポリエステルホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)マスク:175×95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする